PHOENIX CONTACT - PHC1324401 TCP 10/20A INTERRUTTORE TERMICO - 1324401

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 1
Corrente nominale - 20 A
Tipo di montaggio - Su elemento base
Limitazione di corrente attiva x IN - 0
Tipologia costruttiva - Connettore
Confezione
18 PZ
EAN
4063151614812
Codice prodotto
PHC1324401
Cod. produttore
1324401
Produttore
PHC
Numero di poli:
1
Corrente nominale:
20 A
Tipo di montaggio:
Su elemento base
Limitazione di corrente attiva x IN:
0
Tipologia costruttiva:
Connettore
Larghezza:
9.5 mm
Altezza:
24.4 mm
Profondità:
44.5 mm
Tensione d'esercizio:
250 V
Esecuzione del contatto:
Altro
Con contatto telecomunicazioni:
no
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-20...60 °C