pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1321105 STEP3-PS/1AC/24DC/3.75/PT/CO Alimentator - 1321105

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1321105 STEP3-PS/1AC/24DC/3.75/PT/CO Alimentator

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC

  • 1a tensione d'uscita - 24...24 V

  • Max. corrente d'uscita 1 - 3.75 A

  • Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz - 85...264 V

  • Tensione di alimentazione nominale DC - 88...275 V

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

579 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4063151606923

Codice prodotto

PHC1321105

Cod. produttore

1321105

Produttore

PHC

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

1a tensione d'uscita:

24...24 V

Max. corrente d'uscita 1:

3.75 A

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz:

85...264 V

Tensione di alimentazione nominale DC:

88...275 V

Tensione d'uscita regolabile:

no

Resistente a corto circuito:

sì

Potenza erogata:

90 W

Stabilizzato:

sì

Adatto per installazione in serie:

sì

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Valore nominale corrente d'uscita 1:

3.75 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

24 V

Tensione d'uscita regolata:

sì

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz:

85...264 V

Larghezza:

72 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Altezza della parte incassata:

90 mm

Montaggio diretto possibile:

sì

Profondità:

43 mm

Altezza:

90 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per funzioni di sicurezza:

sì

Adatto per montaggio a parete:

sì

Numero moduli DIN:

4

Larghezza di montaggio:

72 mm

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Senza

Alimentazione switching STEP POWER, Connessione Push-in, Montaggio su guida DIN o diretto, con verniciatura di protezione, ingresso: 1 fase, uscita: 24 V DC / 3,75 A