pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1309697 EV-RCM-6DC-WAT MOD. RCM WESTERN AUTOMATI - 1309697

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1309697 EV-RCM-6DC-WAT MOD. RCM WESTERN AUTOMATI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sblocco d'emergenza per interruzione di corrente - no

  • Numero massimo di punti di carica controllabili - 1

  • Larghezza - 60.7 mm

  • Altezza - 33.6 mm

  • Profondità - 32.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4063151560669

Codice prodotto

PHC1309697

Cod. produttore

1309697

Produttore

PHC

Sblocco d'emergenza per interruzione di corrente:

no

Numero massimo di punti di carica controllabili:

1

Larghezza:

60.7 mm

Altezza:

33.6 mm

Profondità:

32.5 mm

CHARX control modular, il modulo di monitoraggio della corrente differenziale è utilizzato per il rilevamento delle correnti di guasto AC e DC in punti di ricarica a corrente alternata. Il dispositivo di protezione di livello superiore (ad es. l'interruttore differenziale) è protetto da eventuali correnti di guasto DC.