pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1290802 WP 6121-WXPS WEB PANEL - 1290802

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1290802 WP 6121-WXPS WEB PANEL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 18...32 V

  • Esecuzione del display - TFT

  • Numero di pixel orizzontali - 1280

  • Numero di pixel verticali - 800

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1495 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4063151522650

Codice prodotto

PHC1290802

Cod. produttore

1290802

Produttore

PHC

Tensione di alimentazione DC:

18...32 V

Esecuzione del display:

TFT

Numero di pixel orizzontali:

1280

Numero di pixel verticali:

800

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

0

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Numero di interfacce HW seriali RS232:

0

Numero di interfacce HW seriali RS422:

1

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Numero di interfacce HW seriali RS485:

0

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Con display a colori:

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP66

Protocollo di supporto per KNX:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Altezza frontale:

229 mm

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Tecnologia touch:

Altro

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio gsm:

no

Standard radio UMTS:

no

Con sistema di segnalazione (inclusi buffer e conferma):

no

Temperatura d'esercizio:

-20...50 °C

Montaggio su guida portante possibile:

no

Montaggio a parete/diretto possibile:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Larghezza frontale:

302 mm

Supporta il protocollo per ethercat:

no

Pannello tattile IP66 con display XGA widescreen da 12,1"(16:9) con tecnologia PCAP, software: Qt WebBrowser