PHOENIX CONTACT - PHC1287425 ICS25-F90S-7035 PANNELLO CONNESSIONI - 1287425

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di scatola - Aperto
Montaggio su guida portante possibile - no
Materiale - Altro
Adatto per montaggio a parete - no
Scatola allineabile - no
Confezione
10 PZ
EAN
4063151513849
Codice prodotto
PHC1287425
Cod. produttore
1287425
Produttore
PHC
Tipo di scatola:
Aperto
Montaggio su guida portante possibile:
no
Materiale:
Altro
Adatto per montaggio a parete:
no
Scatola allineabile:
no
Con tecnica di collegamento per circuiti stampati integrata:
no
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035


