PHOENIX CONTACT - PHC1277638 Morsetto portafusibili - 1277638

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del fusibile - Altro
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite
Numero di piani - 1
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Colore - Nero
Confezione
50 PZ
EAN
4063151471897
Codice prodotto
PHC1277638
Cod. produttore
1277638
Produttore
PHC
Esecuzione del fusibile:
Altro
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a vite
Numero di piani:
1
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Colore:
Nero
Piastra di chiusura necessaria:
no
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a vite
Altezza:
57.8 mm
Materiale del corpo isolante:
Altro
Profondità:
75.6 mm
Temperatura d'esercizio:
-60...110 °C
Larghezza:
6.2 mm


