pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1274014 BL2 PPC10 1201-4/128-W10 PANEL PC - 1274014

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1274014 BL2 PPC10 1201-4/128-W10 PANEL PC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di interfacce HW Industrial Ethernet - 0

  • Numero di interfacce HW PROFINET - 0

  • Numero di interfacce HW seriali RS232 - 0

  • Numero di interfacce HW seriali RS422 - 0

  • Numero di interfacce HW seriali RS485 - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4063151466039

Codice prodotto

PHC1274014

Cod. produttore

1274014

Produttore

PHC

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

0

Numero di interfacce HW PROFINET:

0

Numero di interfacce HW seriali RS232:

0

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW seriali RS485:

0

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Numero di interfacce HW USB:

0

Numero di interfacce HW parallele:

0

Numero di interfacce HW wireless:

0

Numero di interfacce HW altre:

0

Numero di interfacce HW SCSI:

0

Numero di interfacce HW PS2:

0

Esecuzione del display:

TFT

Numero di pixel orizzontali:

1024

Numero di pixel verticali:

600

Sistema operativo preinstallato:

Windows 10

Con touch screen:

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP65

Temperatura d'esercizio:

-5...50 °C

Con hard disk:

no

Con unità dischetto:

no

Montaggio a parete/diretto possibile:

no

Montaggio frontale possibile:

no

Montaggio su rack possibile:

no

Tipo di fissaggio, base da tavolo:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Larghezza frontale:

266 mm

Altezza frontale:

184 mm

Panel PC con 25.7 cm / 10.1"-TFT display (proiettivo-capacitivo (PCAP)), 1024 x 600 pixel (WVGA), 262000 colori, Intel® Celeron® N3350, 1x COM (RS-232), 1x USB 2.0, 2x USB 3.0, 2x COM (RS-232/422/485), 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 (64-bit), Multi-language e software utente: senza software utente. (sistema bus:)