pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1271966 Presa di ricarica del veicolo - 1271966

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1271966 Presa di ricarica del veicolo

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Standard - Tipo 2

  • Con attuatore di bloccoaggio -

  • Con blocco d'accesso -

  • Grado di protezione (IP) - Altro

  • Larghezza - 112.8 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4063151463182

Codice prodotto

PHC1271966

Cod. produttore

1271966

Produttore

PHC

Standard:

Tipo 2

Con attuatore di bloccoaggio:

Con blocco d'accesso:

Grado di protezione (IP):

Altro

Larghezza:

112.8 mm

Altezza:

95.1 mm

Profondità:

111.4 mm

Tensione nominale:

480 V

Corrente nominale massima:

32 A

Tipo di corrente:

AC trifase

Numero dei contatti di comunicazione:

2

Lunghezza del cavo fisso:

2 m

LED integrato:

no

CHARX connect universal, AC tipo 2, Presa di ricarica del veicolo, 32 A , 480 V AC, Fili singoli, lunghezza: 2 m, attuatore di bloccaggio: 12 V, 4 poli, Montaggio sulla parete anteriore e posteriore, M6, custodia: nero, per la ricarica con corrente alternata (AC) di veicoli elettrici (EV), IEC 62196-2, La fornitura comprende un cappuccio di protezione per i contatti AC.