pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1271965 CHARX T2HCI24-3AC32-2,0M2 INLET GEN4 T2- - 1271965

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1271965 CHARX T2HCI24-3AC32-2,0M2 INLET GEN4 T2-

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Standard - Tipo 2

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Corrente nominale massima - 32 A

  • Con attuatore di bloccoaggio - sì

  • Con blocco d'accesso - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4063151464004

Codice prodotto

PHC1271965

Cod. produttore

1271965

Produttore

PHC

Standard:

Tipo 2

Grado di protezione (IP):

IP55

Corrente nominale massima:

32 A

Con attuatore di bloccoaggio:

sì

Con blocco d'accesso:

sì

Larghezza:

112.8 mm

Altezza:

95.1 mm

Numero dei contatti di comunicazione:

2

Profondità:

111.4 mm

Tensione nominale:

480 V

Tipo di corrente:

AC trifase

Lunghezza del cavo fisso:

2 m

LED integrato:

no

CHARX connect universal, AC tipo 2, Presa di ricarica del veicolo, 32 A , 480 V AC, lunghezza: 2 m, attuatore di bloccaggio: 24 V, 4 poli, Montaggio sulla parete anteriore e posteriore, M6, custodia: nero, per la ricarica con corrente alternata (AC) di veicoli elettrici (EV), IEC 62196-2, La fornitura comprende un cappuccio di protezione per i contatti AC.