PHOENIX CONTACT - PHC1271836 Presa di ricarica del veicolo - 1271836

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Standard - Tipo 1
Con attuatore di bloccoaggio - sì
Con blocco d'accesso - sì
Grado di protezione (IP) - Altro
Larghezza - 90 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4063151463618
Codice prodotto
PHC1271836
Cod. produttore
1271836
Produttore
PHC
Standard:
Tipo 1
Con attuatore di bloccoaggio:
sì
Con blocco d'accesso:
sì
Grado di protezione (IP):
Altro
Larghezza:
90 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
112.2 mm
Tensione nominale:
250 V
Corrente nominale massima:
80 A
Tipo di corrente:
AC monofase
Numero dei contatti di comunicazione:
2
Lunghezza del cavo fisso:
2 m
LED integrato:
no


