PHOENIX CONTACT - PHC1244461 SH-20KS0,25-2,50 CONTATTO A CRIMPARE - 1244461

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del contatto - Presa
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo crimpato
Tipo di contatto - Girato (banco girevole)
Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.25...2.5 mm²
Diametro del contatto maschio - 2 mm
Confezione
50 PZ
EAN
4063151456016
Codice prodotto
PHC1244461
Cod. produttore
1244461
Produttore
PHC
Esecuzione del contatto:
Presa
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo crimpato
Tipo di contatto:
Girato (banco girevole)
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.25...2.5 mm²
Diametro del contatto maschio:
2 mm
Materiale del contatto:
Altro
Numero min. di cicli di innesto:
100


