pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1232304 FL SWITCH TSN 2316 SWITCH TSN - 1232304

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1232304 FL SWITCH TSN 2316 SWITCH TSN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Gestibile - sì

  • Ethernet - sì

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Numero di porte, altre - 16

  • Larghezza - 85 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

221 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4063151334314

Codice prodotto

PHC1232304

Cod. produttore

1232304

Produttore

PHC

Gestibile:

sì

Ethernet:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di porte, altre:

16

Larghezza:

85 mm

Profondità:

125.06 mm

Numero massimo di switch impilabili:

1

Altezza:

130 mm

Managed TSN Switch 2000 serie, 16 Porte RJ45 10/100/1000 MBit/s, grado di protezione: IP20, Temperatura ambiente (esercizio): -40 °C ... 60 °C, Intervallo di tensione di alimentazione: 12 V DC ... 57 V DC, PROFINET Conformance Class B, Processo di sviluppo certificato secondo la norma IEC 62443-4-1, Compatibile con la norma IEC 62443-4-2