pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1228821 Connettore - 1228821

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1228821 Connettore

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 1

  • Grado di protezione (IP), montato - IP65

  • Grado di inquinamento - 2

  • Materiale del corpo - Altro

Confezione

  • 15 PZ

EAN

4063151324926

Codice prodotto

PHC1228821

Cod. produttore

1228821

Produttore

PHC

Numero di poli:

1

Grado di protezione (IP), montato:

IP65

Grado di inquinamento:

2

Materiale del corpo:

Altro

Connettore, Serie di prodotti: BPC, colore: arancione, numero poli: 1, sezione del conduttore min.: 35 mm², sezione del conduttore max.: 70 mm², tensione di dimensionamento: 1500, corrente nominale: 250 A, Tipo di connessione: Attacco a vite / a saldare,Tipo di connessione del contatto: Spina