pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1227593 NBC-R4OC/20,0-BC6A/R4OC PATCH - 1227593

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1227593 NBC-R4OC/20,0-BC6A/R4OC PATCH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 8

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Altro

  • Tipo di contatto a innesto, lato campo - Maschio (connettore)

  • Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Diritto

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4063151321864

Codice prodotto

PHC1227593

Cod. produttore

1227593

Produttore

PHC

Numero di poli:

8

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

Altro

Tipo di contatto a innesto, lato campo:

Maschio (connettore)

Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:

Diritto

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

Altro

Tipo di contatto a innesto, lato scatola:

Maschio (connettore)

Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:

Diritto

Lunghezza del cavo:

20 m

Materiale di rivestimento del cavo:

Altro

Senza alogeni:

Colore della guaina del cavo:

Grigio

Con indicatore a LED:

no

Schermato:

Reticolato:

no

Materiale del corpo base del contatto:

Altro

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-20...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-20...80 °C

Grado di protezione (IP):

Altro

Cavo patch, grado di protezione: IP20, lunghezza cavo: 20 m, numero poli: 8, 10 Gbit/s, CAT6A, tipo di connessione: Connessione Pierce, sezione di connessione: AWG 26- 26, uscita cavo: diritto, Ethernet