pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1227578 NBC-R4OC/1,5-BC6A/R4OC PATCH - 1227578

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1227578 NBC-R4OC/1,5-BC6A/R4OC PATCH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - Altro

  • Lunghezza - 1.5 m

  • Colore del rivestimento - Grigio

  • Costruzione del cavo - Altro

  • Tipo di connettore collegamento 1 - RJ45 8(4)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4063151321574

Codice prodotto

PHC1227578

Cod. produttore

1227578

Produttore

PHC

Categoria:

Altro

Lunghezza:

1.5 m

Colore del rivestimento:

Grigio

Costruzione del cavo:

Altro

Tipo di connettore collegamento 1:

RJ45 8(4)

Tipo di connettore collegamento 2:

RJ45 8(4)

Corpo esterno del connettore collegamento 1:

Altro

Corpo esterno del connettore collegamento 2:

Altro

Manicotto anti-piegatura:

Inserito

Protezione della leva di arresto:

sì

Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:

Grigio

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Idoneità alla posa dinamica in catena:

no

Configurazione pin:

1:1

Grado di protezione (IP):

IP20

Cavo patch, RJ45/IP20 diritto su RJ45/IP20 diritto, lunghezza cavo: 1,5 m, numero poli: 8, sezione di connessione: AWG 26- 26, 4x2xAWG26/7; S/FTP, grigio