pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1207679 NS 35/15 PERF 755MM GUIDA DI SUPPORTO - 1207679

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1207679 NS 35/15 PERF 755MM GUIDA DI SUPPORTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Forma del foro - Asola

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 755 mm

  • Altezza - 15 mm

Confezione

  • 10 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

13 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4017918932619

Codice prodotto

PHC1207679

Cod. produttore

1207679

Produttore

PHC

Tipologia:

Altro

Forma del foro:

Asola

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

755 mm

Altezza:

15 mm

Protezione della superficie:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Distanza foro centrale:

25 mm

Spessore del materiale:

1.5 mm

Guida di supporto forata, simile a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincato, passivato a strato spesso, Profilo standard, colore: argento