pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1206586 NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM GUIDA - 1206586

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1206586 NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM GUIDA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Forma del foro - Senza

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Altezza - 15 mm

Confezione

  • 25 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

15 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4017918173067

Codice prodotto

PHC1206586

Cod. produttore

1206586

Produttore

PHC

Tipologia:

Altro

Forma del foro:

Senza

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

2000 mm

Altezza:

15 mm

Protezione della superficie:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Distanza foro centrale:

0 mm

Spessore del materiale:

1.5 mm

Guida di supporto, non perforata, Variante di imballaggio con 25 pezzi (50 m), simile a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincata, Profilo standard, colore: color argento