PHOENIX CONTACT - PHC1204096 NS 15 WH PERF 2000MM-VPE 10 SUPPORTO - 1204096

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Altro
Forma del foro - Asola
Distanza foro centrale - 20 mm
Spessore del materiale - 1 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4017918106430
Codice prodotto
PHC1204096
Cod. produttore
1204096
Produttore
PHC
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Altro
Forma del foro:
Asola
Distanza foro centrale:
20 mm
Spessore del materiale:
1 mm
Lunghezza:
2000 mm
Altezza:
5.5 mm
Guida DIN Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1204096 - NS 15 WH PERF 2000MM-VPE 10 Supporto


