PHOENIX CONTACT - PHC1201798 NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 GUIDA - 1201798

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Forma del foro - Senza
Distanza foro centrale - 0 mm
Spessore del materiale - 2.3 mm
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
15 Kg CO₂-eq
EAN
4017918017514
Codice prodotto
PHC1201798
Cod. produttore
1201798
Produttore
PHC
Materiale:
Acciaio
Forma del foro:
Senza
Distanza foro centrale:
0 mm
Spessore del materiale:
2.3 mm
Lunghezza:
2000 mm
Altezza:
15 mm
Guida di supporto, non perforata, Profilo standard 2,3 mm, larghezza: 35 mm, altezza: 15 mm, a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincato, passivato a strato spesso, lunghezza: 2000 mm, colore: color argento


