pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1201730 NS 35/15 PERF 2000MM GUIDA - 1201730

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1201730 NS 35/15 PERF 2000MM GUIDA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Forma del foro - Asola

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Altezza - 15 mm

Confezione

  • 25 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

15 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4017918017460

Codice prodotto

PHC1201730

Cod. produttore

1201730

Produttore

PHC

Tipologia:

Altro

Forma del foro:

Asola

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

2000 mm

Altezza:

15 mm

Protezione della superficie:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Distanza foro centrale:

25 mm

Spessore del materiale:

1.5 mm

Guida di supporto forata, Variante di imballaggio con 25 pezzi (50 m), simile a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincato, passivato a strato spesso, Profilo standard, colore: color argento