pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1201613 CSS 0.75-1/3-EMC AVVIATORE - 1201613

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1201613 CSS 0.75-1/3-EMC AVVIATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Corrente nominale - 9.1 A

  • Colore - Grigio

  • Numero di fasi - 1

  • Regolazione continua della potenza - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4063151265779

Codice prodotto

PHC1201613

Cod. produttore

1201613

Produttore

PHC

Tipo di montaggio:

Altro

Corrente nominale:

9.1 A

Colore:

Grigio

Numero di fasi:

1

Regolazione continua della potenza:

sì

Numero RAL:

7042

Elemento base senza copertura:

no

Contatto di commutazione:

sì

Con sensore di temperatura:

no

Numero di stadi:

2

Tipo di comando:

Tasto normale/a tocco

Illuminazione:

Senza

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

210 mm

Larghezza:

45 mm

Profondità:

210 mm

Avviatore a velocità variabile con soft start e velocità regolabile per l'avviamento e l'inversione di motori fino a 230 V AC e 0,75 kW, protezione motore regolabile, ingresso analogico, funzione STO fino a SIL 3 / PL e, ingresso carico monofase, con filtro EMC integrato