PHOENIX CONTACT - PHC1201044 E/1 SUPPORTO TERMINALE MORSETTIERA - 1201044

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Altro
Tipo di montaggio - Guida G
Esecuzione del bloccaggio - Avvitabile
Larghezza - 8 mm
Altezza - 23.5 mm
Confezione
100 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,2 Kg CO₂-eq
EAN
4017918017170
Codice prodotto
PHC1201044
Cod. produttore
1201044
Produttore
PHC
Colore:
Altro
Tipo di montaggio:
Guida G
Esecuzione del bloccaggio:
Avvitabile
Larghezza:
8 mm
Altezza:
23.5 mm
Materiale:
Metallo
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
Altro
Profondità:
34.5 mm
Supporto terminale, materiale: Acciaio, tipo di montaggio: NS 32, colore: argento


