pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1201028 NS 32 AL UNPERF 2000MM SUPPORTO - 1201028

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1201028 NS 32 AL UNPERF 2000MM SUPPORTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Guida G

  • Forma del foro - Senza

  • Materiale - Altro

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Altezza - 15 mm

Confezione

  • 5 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

15 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4017918017156

Codice prodotto

PHC1201028

Cod. produttore

1201028

Produttore

PHC

Tipologia:

Guida G

Forma del foro:

Senza

Materiale:

Altro

Lunghezza:

2000 mm

Altezza:

15 mm

Protezione della superficie:

Non trattato

Distanza foro centrale:

0 mm

Spessore del materiale:

1.5 mm

Guida di supporto, non perforata, simile a norma EN 60715, materiale: Alluminio, non rivestito, Profilo G, colore: color argento