PHOENIX CONTACT - PHC1201015 NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 GUIDA DI SUPP - 1201015

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Guida G
Forma del foro - Senza
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 2000 mm
Altezza - 15 mm
Confezione
10 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
15 Kg CO₂-eq
EAN
4017918017149
Codice prodotto
PHC1201015
Cod. produttore
1201015
Produttore
PHC
Tipologia:
Guida G
Forma del foro:
Senza
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
2000 mm
Altezza:
15 mm
Protezione della superficie:
Con zincatura galvanica/elettrolitica
Distanza foro centrale:
0 mm
Spessore del materiale:
1.5 mm
Guida di supporto, non perforata, Variante di imballaggio con 10 pezzi (20 m), a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincato, passivato a strato spesso, Profilo G, colore: color argento