pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1197641 Custodia mobile - 1197641

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1197641 Custodia mobile

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile - 0.14...1.5 mm²

  • Premistoppa per diametro esterno del cavo - 6...12 mm

  • Numero di slot per sensori/attuatori - 6

  • Numero di canali per slot - 1

  • Esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori - M8

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4063151258122

Codice prodotto

PHC1197641

Cod. produttore

1197641

Produttore

PHC

Sezione conduttore collegabile:

0.14...1.5 mm²

Premistoppa per diametro esterno del cavo:

6...12 mm

Numero di slot per sensori/attuatori:

6

Numero di canali per slot:

1

Esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori:

M8

Numero di poli degli slot per sensori/attuatori:

3

Tensione d'esercizio:

24...24 V

Max. capacità di corrente per ogni segnale I/O:

8 A

Max. corrente totale:

8 A

Con indicatore a LED:

no

Con separazione del potenziale:

no

Collegamento per sensori NPN:

Temperatura d'esercizio:

-25...80 °C

Grado di protezione (IP):

IP67

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Altro

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Altro

Custodia mobile, applicazione: Standard, tipo di connessione: Connettore femmina M8 Metallo, numero degli slot: 6, numero poli: 3, occupazione slot: singolo, segnalazione di stato: No, Universale; connessione linea principale: Morsetto a vite estraibile 180°, schermatura: no