pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1197625 Scatola di distribuzione - 1197625

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1197625 Scatola di distribuzione

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile - 0.2...1.5 mm²

  • Numero di slot per sensori/attuatori - 10

  • Numero di canali per slot - 1

  • Esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori - M8

  • Numero di poli degli slot per sensori/attuatori - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4063151366582

Codice prodotto

PHC1197625

Cod. produttore

1197625

Produttore

PHC

Sezione conduttore collegabile:

0.2...1.5 mm²

Numero di slot per sensori/attuatori:

10

Numero di canali per slot:

1

Esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori:

M8

Numero di poli degli slot per sensori/attuatori:

3

Tensione d'esercizio:

24...24 V

Max. capacità di corrente per ogni segnale I/O:

8 A

Max. corrente totale:

8 A

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Con indicatore a LED:

Con separazione del potenziale:

no

Collegamento per sensori NPN:

no

Temperatura d'esercizio:

-25...80 °C

Grado di protezione (IP):

IP67

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Altro

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Altro

Ripartitore passivo per sensori e attuatori (senza cavo) Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1197625 - SACB-10 3-L-PTP-M8 HD Box sens att