PHOENIX CONTACT - PHC1197617 Scatola di distribuzione - 1197617

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di canali per slot - 2
Numero di poli degli slot per sensori/attuatori - 4
Numero di slot per sensori/attuatori - 8
Max. capacità di corrente per ogni segnale I/O - 8 A
Esecuzione del connettore per circuito reale - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
4063151257095
Codice prodotto
PHC1197617
Cod. produttore
1197617
Produttore
PHC
Numero di canali per slot:
2
Numero di poli degli slot per sensori/attuatori:
4
Numero di slot per sensori/attuatori:
8
Max. capacità di corrente per ogni segnale I/O:
8 A
Esecuzione del connettore per circuito reale:
Altro
Esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori:
M8
Sezione conduttore collegabile:
0.14...1.5 mm²
Premistoppa per diametro esterno del cavo:
6...12 mm
Tensione d'esercizio:
24...24 V
Max. corrente totale:
8 A
Materiale del rivestimento di contatto:
Altro
Con indicatore a LED:
sì
Con separazione del potenziale:
no
Collegamento per sensori NPN:
no
Idoneità alla posa dinamica in catena della versione a cavo fisso:
no
Temperatura d'esercizio:
-25...80 °C
Grado di protezione (IP):
IP67
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Altro
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Altro
Larghezza:
30 mm
Altezza:
49 mm