pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1197576 Scatola di distribuzione - 1197576

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1197576 Scatola di distribuzione

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali per slot - 1

  • Numero di poli degli slot per sensori/attuatori - 3

  • Numero di slot per sensori/attuatori - 10

  • Max. capacità di corrente per ogni segnale I/O - 1 A

  • Esecuzione del connettore per circuito reale - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4063151257439

Codice prodotto

PHC1197576

Cod. produttore

1197576

Produttore

PHC

Numero di canali per slot:

1

Numero di poli degli slot per sensori/attuatori:

3

Numero di slot per sensori/attuatori:

10

Max. capacità di corrente per ogni segnale I/O:

1 A

Esecuzione del connettore per circuito reale:

Altro

Esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori:

M8

Tensione d'esercizio:

24...24 V

Max. corrente totale:

1 A

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Con indicatore a LED:

Con separazione del potenziale:

no

Collegamento per sensori NPN:

no

Idoneità alla posa dinamica in catena della versione a cavo fisso:

no

Temperatura d'esercizio:

-25...80 °C

Grado di protezione (IP):

IP67

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Altro

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Altro

Larghezza:

30 mm

Altezza:

23.6 mm

Scatola di distribuzione, applicazione: Standard, tipo di connessione: Connettore femmina M8 Metallo, numero degli slot: 10, numero poli: 3, codifica: A, occupazione slot: singolo, segnalazione di stato: Sì, PNP; connessione linea principale: Connessione M12 90°, schermatura: no