pagina iniziale
nuovo

PHOENIX CONTACT - PHC1197413 SACB- 6/3-L-M16-M8 HD Box sens/att - 1197413

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1197413 SACB- 6/3-L-M16-M8 HD Box sens/att

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali per slot - 1

  • Numero di poli degli slot per sensori/attuatori - 3

  • Numero di slot per sensori/attuatori - 6

  • Max. capacità di corrente per ogni segnale I/O - 6 A

  • Esecuzione del connettore per circuito reale - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4063151257408

Codice prodotto

PHC1197413

Cod. produttore

1197413

Produttore

PHC

Numero di canali per slot:

1

Numero di poli degli slot per sensori/attuatori:

3

Numero di slot per sensori/attuatori:

6

Max. capacità di corrente per ogni segnale I/O:

6 A

Esecuzione del connettore per circuito reale:

Altro

Tensione d'esercizio:

24...24 V

Max. corrente totale:

6 A

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Con indicatore a LED:

Con separazione del potenziale:

no

Collegamento per sensori NPN:

no

Idoneità alla posa dinamica in catena della versione a cavo fisso:

no

Temperatura d'esercizio:

-20...80 °C

Grado di protezione (IP):

IP67

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Altro

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Altro

Larghezza:

30 mm

Altezza:

27 mm

Scatola di distribuzione, applicazione: Standard, tipo di connessione: Connettore femmina M8 Metallo, numero degli slot: 6, numero poli: 3, codifica: A, occupazione slot: singolo, segnalazione di stato: sì, PNP; connessione linea principale: Connessione M16 90°, schermatura: no