pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1197328 SACB-10/3-L-10,0PUR-M8 HD BOX SENS/ATT - 1197328

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1197328 SACB-10/3-L-10,0PUR-M8 HD BOX SENS/ATT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del cavo preconfezionato - 10 m

  • Lunghezza del cavo configurabile - no

  • Numero di slot per sensori/attuatori - 10

  • Numero di canali per slot - 1

  • Esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori - M8

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4063151256357

Codice prodotto

PHC1197328

Cod. produttore

1197328

Produttore

PHC

Lunghezza del cavo preconfezionato:

10 m

Lunghezza del cavo configurabile:

no

Numero di slot per sensori/attuatori:

10

Numero di canali per slot:

1

Esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori:

M8

Numero di poli degli slot per sensori/attuatori:

3

Tensione nominale:

24 V

Max. capacità di corrente per ogni segnale I/O:

2 A

Max. corrente totale:

6 A

Materiale del rivestimento di contatto:

Nichel

Con indicatore a LED:

Con separazione del potenziale:

no

Collegamento per sensori NPN:

no

Idoneità alla posa dinamica in catena della versione a cavo fisso:

Materiale del corpo:

Plastica

Temperatura d'esercizio:

-25...80 °C

Grado di protezione (IP):

IP67

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Altro

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Altro

Larghezza:

30 mm

Altezza:

20 mm

Profondità:

151.5 mm

Ripartitore passivo per sensori e attuatori (con cavo) Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1197328 - SACB-10 3-L-10 0PUR-M8 HD BOX SENS ATT