pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1197319 SACB- 8/4-L-10,0PUR-M8 HD BOX SENS/ATT - 1197319

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1197319 SACB- 8/4-L-10,0PUR-M8 HD BOX SENS/ATT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del cavo preconfezionato - 10 m

  • Numero di slot per sensori/attuatori - 8

  • Max. capacità di corrente per ogni segnale I/O - 2 A

  • Colore del corpo - Nero

  • Tensione nominale - 24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4063151254773

Codice prodotto

PHC1197319

Cod. produttore

1197319

Produttore

PHC

Lunghezza del cavo preconfezionato:

10 m

Numero di slot per sensori/attuatori:

8

Max. capacità di corrente per ogni segnale I/O:

2 A

Colore del corpo:

Nero

Tensione nominale:

24 V

Lunghezza del cavo configurabile:

no

Numero di canali per slot:

2

Esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori:

M8

Numero di poli degli slot per sensori/attuatori:

4

Tensione d'esercizio:

24...24 V

Max. corrente totale:

6 A

Materiale del corpo base del contatto:

Altre leghe di rame

Materiale del rivestimento di contatto:

Nichel

Materiale del corpo isolante:

Altro

Con indicatore a LED:

sì

Con separazione del potenziale:

no

Collegamento per sensori NPN:

no

Idoneità alla posa dinamica in catena della versione a cavo fisso:

sì

Materiale del corpo:

Plastica

Temperatura d'esercizio:

-25...80 °C

Grado di protezione (IP):

IP67

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Altro

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Altro

Larghezza:

30 mm

Altezza:

20 mm

Profondità:

129.5 mm

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Scatola di distribuzione, applicazione: Standard, tipo di connessione: Connettore femmina M8 Metallo, numero degli slot: 8, numero poli: 4, codifica: A, occupazione slot: doppi, segnalazione di stato: sì, PNP; connessione linea principale: Attacco fisso 180°, PUR/PVC, lunghezza cavo: 10 m, schermatura: no