pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1187193 Blocco di distribuzione funzionale - 1187193

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1187193 Blocco di distribuzione funzionale

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 17.5 A

  • Tensione nominale - 500 V

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Altro

  • Esecuzione collegamento elettrico 2 - Altro

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 24

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4063151230234

Codice prodotto

PHC1187193

Cod. produttore

1187193

Produttore

PHC

Corrente nominale In:

17.5 A

Tensione nominale:

500 V

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Altro

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Altro

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

24

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Materiale del corpo isolante:

Altro

Larghezza:

27.6 mm

Altezza:

43.1 mm

Profondità:

21.4 mm

Piastra di chiusura necessaria:

no

Colore:

Multicolore

Piani interni esclusi con ponte:

Blocco di distribuzione funzionale, per bus KNX nell'installazione per edifici, singolo blocco ponticellato internamente, colore in base alla codifica cavi EIB, disposizione: in coppia, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 17,5 A, numero di connessioni: 24, tipo di connessione: Connessione Push-in, sezione: 0,14 mm² - 2,5 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15