PHOENIX CONTACT - PHC1175447 Scatola di distribuzione - 1175447

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile - 0.2...1.5 mm²
Premistoppa per diametro esterno del cavo - 7...12 mm
Numero di slot per sensori/attuatori - 8
Numero di canali per slot - 2
Esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori - Collegamento a perforazione dell'isolante
Confezione
1 PZ
EAN
4063151204945
Codice prodotto
PHC1175447
Cod. produttore
1175447
Produttore
PHC
Sezione conduttore collegabile:
0.2...1.5 mm²
Premistoppa per diametro esterno del cavo:
7...12 mm
Numero di slot per sensori/attuatori:
8
Numero di canali per slot:
2
Esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori:
Collegamento a perforazione dell'isolante
Numero di poli degli slot per sensori/attuatori:
5
Tensione d'esercizio:
48...48 V
Max. capacità di corrente per ogni segnale I/O:
10 A
Max. corrente totale:
10 A
Materiale del rivestimento di contatto:
Altro
Con indicatore a LED:
no
Con separazione del potenziale:
no
Collegamento per sensori NPN:
sì
Temperatura d'esercizio:
-30...80 °C
Grado di protezione (IP):
IP65
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Altro
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Altro
Larghezza:
58 mm
Altezza:
45 mm


