PHOENIX CONTACT - PHC1172142 Blocco di distribuzione funzionale - 1172142

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del fusibile - Altro
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Altro
Numero di piani - 1
Tensione nominale - 24 V
Confezione
8 PZ
EAN
4063151196585
Codice prodotto
PHC1172142
Cod. produttore
1172142
Produttore
PHC
Esecuzione del fusibile:
Altro
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.2...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Altro
Numero di piani:
1
Tensione nominale:
24 V
Colore:
Nero
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.2...6 mm²
Corrente nominale In:
6.3 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.2...4 mm²
Piastra di chiusura necessaria:
no
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Altro
Altezza:
28.6 mm
Materiale del corpo isolante:
Altro
Profondità:
35.4 mm
Temperatura d'esercizio:
-60...110 °C
Larghezza:
87.8 mm


