pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1166809 PTVME 6/S-P MORSETTO SEZIONABILE PUSH IN - 1166809

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1166809 PTVME 6/S-P MORSETTO SEZIONABILE PUSH IN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.5...6 mm²

  • Corrente nominale In - 30 A

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Altro

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4063151183530

Codice prodotto

PHC1166809

Cod. produttore

1166809

Produttore

PHC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.5...6 mm²

Corrente nominale In:

30 A

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Altro

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Colore:

Grigio

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.5...6 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Altro

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.5...0.5 mm²

Tensione nominale:

1000 V

Altezza:

82 mm

Larghezza:

8.2 mm

Numero di piani:

1

Piastra di chiusura necessaria:

sì

Profondità:

54.5 mm

Piani interni esclusi con ponte:

sì

Materiale del corpo isolante:

Altro

Morsetto sezionatore per conv. misura, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 30 A, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 6 mm², sezione: 0,5 mm² - 6 mm² , colore: grigio