pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1162690 CHARX PS/3AC/920DC/87.5KW POWER MODULE - 1162690

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1162690 CHARX PS/3AC/920DC/87.5KW POWER MODULE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC

  • 1a tensione d'uscita - 200...920 V

  • Max. corrente d'uscita 1 - 125 A

  • Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz - 360...440 V

  • Tensione d'uscita regolabile - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4063151173517

Codice prodotto

PHC1162690

Cod. produttore

1162690

Produttore

PHC

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

1a tensione d'uscita:

200...920 V

Max. corrente d'uscita 1:

125 A

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz:

360...440 V

Tensione d'uscita regolabile:

sì

Resistente a corto circuito:

sì

Potenza erogata:

87500 W

Stabilizzato:

sì

Adatto per installazione in serie:

no

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Valore nominale corrente d'uscita 1:

125 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

920 V

Tensione d'uscita regolata:

sì

Assorbimento di potenza:

90067 VA

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz:

360...440 V

Larghezza:

536 mm

Altezza della parte incassata:

222 mm

Montaggio diretto possibile:

no

Profondità:

600 mm

Altezza:

222 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Larghezza di montaggio:

536 mm

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Senza

CHARX power basic, Modulo di ricarica rapida per la realizzazione di stazioni di ricarica DC, ingresso: 3 fase, uscita: 200 V DC...920 V DC / 125 A. Per il funzionamento del modulo di potenza DC è necessario il rispettivo quadro elettrico di sistema CHARX PS-CAB/4x87.5KW (cod. art 1165442)