pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1160740 ELR H5-I-PT- 24DC/500AC-9-P02 RELE - 1160740

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1160740 ELR H5-I-PT- 24DC/500AC-9-P02 RELE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe di intervento - CLASS 10

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 19.2...30 V

  • Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 9 A

  • Con attivatore di corto circuito - no

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

88 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4063151168667

Codice prodotto

PHC1160740

Cod. produttore

1160740

Produttore

PHC

Classe di intervento:

CLASS 10

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

19.2...30 V

Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

9 A

Con attivatore di corto circuito:

no

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie:

9 A

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Protezione da sovraccarico a compensazione termica:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a molla

Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:

Raccordo a molla

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Numero di punti di comando:

1

Reset esterno possibile:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

107.5 mm

Profondità:

114 mm

Motorstarter ibridi; funzioni: Avvio del motore, Conversione del motore, Protezione motore (classe 10/10A), Monitoraggio del campo rotante; ingresso: 24 V DC; uscita: 3~, 500 V AC, 9 A; Connessione Push-in