pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1158272 CHARX PS/3AC/500DC/20KW MODULO POTENZA D - 1158272

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1158272 CHARX PS/3AC/500DC/20KW MODULO POTENZA D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC

  • 1a tensione d'uscita - 150...500 V

  • Max. corrente d'uscita 1 - 66 A

  • Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz - 340...440 V

  • Tensione di alimentazione nominale DC - 300...600 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4063151163952

Codice prodotto

PHC1158272

Cod. produttore

1158272

Produttore

PHC

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

1a tensione d'uscita:

150...500 V

Max. corrente d'uscita 1:

66 A

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz:

340...440 V

Tensione di alimentazione nominale DC:

300...600 V

Tensione d'uscita regolabile:

sì

Resistente a corto circuito:

sì

Potenza erogata:

20000 W

Stabilizzato:

sì

Adatto per installazione in serie:

no

Montaggio su guida portante possibile:

no

Valore nominale corrente d'uscita 1:

66 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

500 V

Tensione d'uscita regolata:

sì

Assorbimento di potenza:

22170 VA

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz:

340...440 V

Larghezza:

483 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Altezza della parte incassata:

89 mm

Montaggio diretto possibile:

no

Profondità:

540 mm

Altezza:

89 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Larghezza di montaggio:

483 mm

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Senza

CHARX power advanced, Modulo di ricarica rapida per la realizzazione di stazioni di ricarica DC, Montaggio su rack da 19", ingresso: 3 fase, uscita: 150 V DC...500 V DC / 0 A...66 A