pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1157964 Inserto portacontatti maschio RJ45 - 1157964

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1157964 Inserto portacontatti maschio RJ45

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Altro

  • Numero di poli - 8

  • Corrente nominale In - 1.75 A

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Collegamento a perforazione dell'isolante

  • Larghezza - 13.65 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4063151163914

Codice prodotto

PHC1157964

Cod. produttore

1157964

Produttore

PHC

Esecuzione del contatto:

Altro

Numero di poli:

8

Corrente nominale In:

1.75 A

Esecuzione del collegamento elettrico:

Collegamento a perforazione dell'isolante

Larghezza:

13.65 mm

Altezza:

43.37 mm

Profondità:

10.48 mm

Temperatura ambiente:

-40...70 °C

Tensione nominale:

72 V

Categoria di sovratensione:

II

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.14...0.22 mm²

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Materiale del contatto:

Altro

Materiale del corpo:

Altro

Rivestimento scatola:

Altro

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Con conduttore di protezione:

no

Temperatura d'esercizio:

-40...70 °C

Grado di protezione (IP), montato:

IP20

Numero di ingressi per conduttori:

1

Con guarnizione:

no

Inserto portacontatti maschio RJ45, tipo: RJ45, grado di protezione: IP20, numero poli: 8, 10 Gbit/s, CAT6A (IEC 60512-27-100:2008, TIA-568-C.2:2009), materiale: Metallo, tipo di connessione: Connessione a perforazione di isolante, sezione di connessione: AWG 26- 24, uscita cavo: diritto, Ethernet