PHOENIX CONTACT - PHC1157286 CAPAROC E1 12-24DC/6A INT. ELETTR. 1 CAN - 1157286

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 1
Corrente nominale - 6 A
Metodo di montaggio - Altri
Tipo di sicurezza - Elettronico
Limitazione di corrente attiva x IN - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4063151160296
Codice prodotto
PHC1157286
Cod. produttore
1157286
Produttore
PHC
Numero di poli:
1
Corrente nominale:
6 A
Metodo di montaggio:
Altri
Tipo di sicurezza:
Elettronico
Limitazione di corrente attiva x IN:
0
Tipo di costruzione:
Modulo completo
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
Altri
Larghezza:
6.2 mm
Altezza:
132.4 mm
Profondità:
111.3 mm
Tensione di esercizio:
30 V
Fail-Safe-Element:
15 A
Tempo di spegnimento:
4 ms
Max. carico capacitivo:
0.02 µF
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-30...65 °C