pagina iniziale
nuovo

PHOENIX CONTACT - PHC1155996 SACB-8/16-M23 P12 SH Box sens/att - 1155996

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1155996 SACB-8/16-M23 P12 SH Box sens/att

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali per slot - 2

  • Numero di poli degli slot per sensori/attuatori - 5

  • Numero di slot per sensori/attuatori - 8

  • Max. capacità di corrente per ogni segnale I/O - 10 A

  • Tensione d'esercizio - 48...48 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4063151158835

Codice prodotto

PHC1155996

Cod. produttore

1155996

Produttore

PHC

Numero di canali per slot:

2

Numero di poli degli slot per sensori/attuatori:

5

Numero di slot per sensori/attuatori:

8

Max. capacità di corrente per ogni segnale I/O:

10 A

Tensione d'esercizio:

48...48 V

Max. corrente totale:

10 A

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Con indicatore a LED:

no

Con separazione del potenziale:

no

Collegamento per sensori NPN:

Idoneità alla posa dinamica in catena della versione a cavo fisso:

no

Temperatura d'esercizio:

-25...70 °C

Grado di protezione (IP):

IP65

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Altro

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Altro

Larghezza:

58 mm

Altezza:

36 mm

Scatola di distribuzione, applicazione: Standard, requisiti avanzati, tipo di connessione: Connettore femmina M12 Push-Pull Metallo / Connettore femmina M12, numero degli slot: 8, numero poli: 5, codifica: A, occupazione slot: doppi, segnalazione di stato: no, Universale; connessione linea principale: Connessione M23 180°, schermatura: sì