pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1151618 Motorstarter ibridi - 1151618

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1151618 Motorstarter ibridi

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di avviatore motore - Starter a inversione

  • Classe di intervento - CLASS 10

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 19.2...30 V

  • Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 3 A

  • Con attivatore di corto circuito -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4063151149079

Codice prodotto

PHC1151618

Cod. produttore

1151618

Produttore

PHC

Tipo di avviatore motore:

Starter a inversione

Classe di intervento:

CLASS 10

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

19.2...30 V

Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

3 A

Con attivatore di corto circuito:

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie:

3 A

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

0.18...3 A

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Protezione da sovraccarico a compensazione termica:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:

Raccordo a molla

Montaggio su guida portante possibile:

no

Numero di punti di comando:

0

Adatto per arresto d'emergenza:

Reset esterno possibile:

Grado di protezione (IP):

IP20

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

160 mm

Profondità:

114.5 mm

Motorstarter ibrido; funzioni: avviare motore invertire motore, protezione motore, arresto di emergenza, collegabile in rete, protezione da cortocircuito; ingresso: 24 V DC; uscita: 3~, 500 V AC, 3 A; tipo di connessione: connessione a vite e Push-in; connessione al sistema Interface