PHOENIX CONTACT - PHC1151587 ELR H51-IES-24DC500AC-9-IFS CONTACTRON - 1151587

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di avviatore motore - Starter a inversione
Con attivatore di corto circuito - sì
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 19.2...19.2 V
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Corrente d'esercizio nominale Ie - 9 A
Confezione
1 PZ
EAN
4063151149444
Codice prodotto
PHC1151587
Cod. produttore
1151587
Produttore
PHC
Tipo di avviatore motore:
Starter a inversione
Con attivatore di corto circuito:
sì
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
19.2...19.2 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Corrente d'esercizio nominale Ie:
9 A
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
1.5...9 A
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Classe di intervento:
CLASS 10
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:
Raccordo a molla
Montaggio su guida portante possibile:
no
Adatto per arresto d'emergenza:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
160 mm
Profondità:
114.5 mm