pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1149870 CUC-SP-J1ST-A/R4LT Connessione dati - 1149870

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1149870 CUC-SP-J1ST-A/R4LT Connessione dati

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 8

  • Tipo di connessione - Da circuito stampato a cavo

  • Corrente nominale In - 1.5 A

  • Esecuzione del connettore - Connettore fissato

  • Categoria di sovratensione - III

Confezione

  • 80 PZ

EAN

4063151144883

Codice prodotto

PHC1149870

Cod. produttore

1149870

Produttore

PHC

Numero di poli:

8

Tipo di connessione:

Da circuito stampato a cavo

Corrente nominale In:

1.5 A

Esecuzione del connettore:

Connettore fissato

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

2

Materiale del corpo isolante:

Altro

Temperatura d'esercizio:

-40...85 °C

Connettori per circuiti stampati RJ45 modulari, 1x1 single port, direzione di connessione del conduttore sul circuito stampato: 90 °, Linguetta di innesto superiore, Schermato, numero poli: 8, 10 GBit/s, PoE++, THT, THD, A onde, IP20, tipo di confezione:Tray