pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1148535 SACB-8 8-L-20,0PUR SCO P BOX SENS/ATT - 1148535

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1148535 SACB-8 8-L-20,0PUR SCO P BOX SENS/ATT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del cavo preconfezionato - 20 m

  • Max. capacità di corrente per ogni segnale I/O - 2 A

  • Bussole filettate degli slot per sensori/attuatori - M12

  • Colore del corpo - Altro

  • Tensione nominale - 24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4063151142230

Codice prodotto

PHC1148535

Cod. produttore

1148535

Produttore

PHC

Lunghezza del cavo preconfezionato:

20 m

Max. capacità di corrente per ogni segnale I/O:

2 A

Bussole filettate degli slot per sensori/attuatori:

M12

Colore del corpo:

Altro

Tensione nominale:

24 V

Lunghezza del cavo configurabile:

no

Numero di canali per slot:

2

Esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori:

M12

Numero di poli degli slot per sensori/attuatori:

4

Grado di inquinamento:

2

Tensione d'esercizio:

24...24 V

Max. capacità di corrente per ogni base di collegamento:

4 A

Max. corrente totale:

12 A

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Materiale del corpo isolante:

Altro

Con indicatore a LED:

sì

Con separazione del potenziale:

no

Collegamento per sensori NPN:

no

Idoneità alla posa dinamica in catena della versione a cavo fisso:

sì

Grado di protezione (IP):

IP65

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Altro

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Altro

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Scatola di distribuzione, applicazione: Standard, tipo di connessione: Connettore femmina M12, numero poli: 4, segnalazione di stato: sì; connessione linea principale: Attacco fisso, PUR/PVC, lunghezza cavo: 20 m, schermatura: no