pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1146546 FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/10 CONNESSIONE - 1146546

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1146546 FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/10 CONNESSIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fibre - 2

  • Tipo di cavo - Breakout

  • Lunghezza - 10 m

  • Colore del rivestimento - Giallo

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4063151138332

Codice prodotto

PHC1146546

Cod. produttore

1146546

Produttore

PHC

Numero di fibre:

2

Tipo di cavo:

Breakout

Lunghezza:

10 m

Colore del rivestimento:

Giallo

Grado di protezione (IP):

IP20

OS2 duplex jumper, monomodale, LC-SC, rettifica UPC, lunghezza 10 m