pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1146529 FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/10 CONNESSIONE - 1146529

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1146529 FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/10 CONNESSIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Multimode 50/125

  • Categoria - OM2

  • Numero di fibre - 2

  • Tipo di cavo - Breakout

  • Lunghezza - 10 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4063151137281

Codice prodotto

PHC1146529

Cod. produttore

1146529

Produttore

PHC

Tipo di fibra:

Multimode 50/125

Categoria:

OM2

Numero di fibre:

2

Tipo di cavo:

Breakout

Lunghezza:

10 m

Tipo di connettore collegamento 1:

LC-Duplex

Tipo di connettore collegamento 2:

LC-Duplex

Materiale del corpo del connettore collegamento 1:

Plastica

Materiale del corpo del connettore collegamento 2:

Plastica

Esecuzione APC:

no

Colore del rivestimento:

Arancione

Manicotto anti-piegatura:

Stampato

Resistente alla fiamma:

Secondo IEC/EN 60332-3-24

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Patch cord fibra ottica industriale Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1146529 - FOC-LC PA-LC PA-OM2 D01 10 CONNESSIONE