pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1146512 FOC-SC:PA-SC:PA-OM1:D01/2 CONNESSIONE - 1146512

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1146512 FOC-SC:PA-SC:PA-OM1:D01/2 CONNESSIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fibre - 2

  • Lunghezza - 2 m

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - Altri

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - SC-Duplex

  • Custodia del connettore 1 - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4063151138301

Codice prodotto

PHC1146512

Cod. produttore

1146512

Produttore

PHC

Numero di fibre:

2

Lunghezza:

2 m

Tipo di connettore del collegamento 1:

Altri

Tipo di connettore del collegamento 2:

SC-Duplex

Custodia del connettore 1:

Altri

Custodia del connettore 2:

Altri

Colore della guaina esterna:

Arancione

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Adatto per catena portacavi:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

OM1 duplex jumper, multimodale, SC-SC, rettifica UPC, lunghezza 2 m