pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1146507 Cavo patch in fibra ottica - 1146507

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1146507 Cavo patch in fibra ottica

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - OM1

  • Numero di fibre - 2

  • Lunghezza - 1 m

  • Tipo di connettore collegamento 1 - Altro

  • Tipo di connettore collegamento 2 - SC-Duplex

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4063151137939

Codice prodotto

PHC1146507

Cod. produttore

1146507

Produttore

PHC

Categoria:

OM1

Numero di fibre:

2

Lunghezza:

1 m

Tipo di connettore collegamento 1:

Altro

Tipo di connettore collegamento 2:

SC-Duplex

Corpo esterno del connettore collegamento 1:

Altro

Corpo esterno del connettore collegamento 2:

Altro

Colore del rivestimento:

Arancione

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Idoneità alla posa dinamica in catena:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

OM1 duplex jumper, multimodale, LC-SC, rettifica UPC, lunghezza 2 m