PHOENIX CONTACT - PHC1145403 FOC-FDX20-FR19-SCD24-OM4-PT9 CONNESS. DA - 1145403

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Altro
Altezza - 44.45 mm
Larghezza - 480 mm
Profondità - 280 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4063151135515
Codice prodotto
PHC1145403
Cod. produttore
1145403
Produttore
PHC
Tipo di fibra:
Altro
Altezza:
44.45 mm
Larghezza:
480 mm
Profondità:
280 mm
Box da giunzione, tipo: 1U, grado di protezione: IP20, materiale: Metallo, tipo di connessione: Giunzione, dimensioni custodia: 1, colore: grigio


